RM-MTR-0300-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1820745
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1820745
EAN/GTIN 7291075331745
Številka proizvajalca 1820745
L-število L24010 82

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 3 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 60 mm, efektivna dolžina (LU) 31 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 2,4 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 3 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 31 mm