• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-0300-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1820745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1820745
EAN / GTIN 7291075331745
Herstellernummer 1820745
L-Nummer L24010 82

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3 mm, Schneidkantenlänge (L) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Nutzlänge (LU) 31 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 2.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 3 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Spannutenlänge (LCF) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 31 mm