Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz polne gume s krogličnimi ležaji omogočajo odlično manevriranje in zelo gladko vožnjo. Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, prašno lakirane, modre barve RAL 5007. 1 fiksna in 3 proste police z nedrsečim sitotiskom iz vodoodpornega vezanega lesa. 1 stran zaslona je natisnjena nedrseče, druga stran je gladka. Razmik 100 mm. Nosilnost na polico 180 kg. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Nosilnost police (kg): 180
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Celotna dolžina (mm): 1173
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 1583
Višine polic (mm): 283, 688, 1088, 1488
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3