UniversalGrip slepe zakovice iz aluminija/nerez jekla 3,2 x 8, 500 kosov

Št. art.: 1816967
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1816967
EAN/GTIN 4007081128988
Številka proizvajalca 1816967
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

UniversalGrip - Priključek PolyGrip za težko dostopna mesta kovičenja
Uporaba podaljšanih nosnih delov je priporočljiva pri aplikacijah, pri katerih je zaradi oblike (moteči robovi, globoke vdolbine) zelo malo prostora za obdelovalno orodje. Vendar je za to nujna slepa zakovica s podaljšanim trnom. Za te namene je zdaj na voljo slepa zakovica UniversalGrip. UniversalGrip združuje prednosti ročaja PolyGrip s prednostmi podaljšanega nitnega trna in se lahko uporablja z vsemi našimi nosnicami s posebnimi dolžinami.

Področje uporabe:
  • Težko dostopna mesta kovic, npr. kovice v profilih.
  • kovičenje blizu robov sestavnih delov
Prednosti sistema UniversalGrip:
  • Dolg trn za zakovice - omogoča uporabo podaljšanih nosnikov
  • Veliko območje vpenjanja - ena dimenzija lahko nadomesti do pet standardnih dimenzij
  • Varčno - lahko se uporablja s standardno napravo in podaljšanim standardnim ustnikom
  • Standardizacija - tudi za majhne letne zahteve

Lastnosti:

  • Premer svedra: 3,3 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 5 mm
  • min. Območje vpenjanja: 0,5 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
  • neprepusten za plin/vodo: ne
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 0,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 5 mm
  • Premer glave: 6,5 mm