RM-FCR-0750-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813233
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813233
EAN/GTIN 7291075397208
Številka proizvajalca 1813233
L-število L24010 67

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 7,1 mm, dolžina rezalnega roba (L) 31 mm, skupna dolžina (OAL) 109 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,1 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 109 mm