Komplet za pritrjevanje strojnih menjalnikov

Št. art.: 179NW-11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179NW-11
EAN/GTIN 4000896221967
Številka proizvajalca 179NW-11
L-število L60140 4596

Opis

Opis:

Uporaba:
Enostavna montaža HAZET 2175 N primeža na delovne mize Assistent 179 NW ∙ 179 W ∙ 177 W..
  • Vic montažni komplet ∙ za enostavno montažo Vic HAZET 2175 N na lesene plošče delovne mize
  • Za delovno mizo Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW
  • Uporabite tovarniško nameščene točke
  • Izdelano v Nemčiji