Kljuka za vlečenje ∙ brez naprave za hitro vpenjanje

Št. art.: 1787LG-2552
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1787LG-2552
EAN/GTIN 4000896136179
Številka proizvajalca 1787LG-2552

Opis

Opis:

Za 1786 F-25 ∙ 1787 F-25 ∙ 35 ∙ 1787-52
  • Na kos
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 2,41 kg

Ustreznih izdelkov

Pribor