VA-list za krožno žago srednji 315X3 mm

Št. art.: 177520 315X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

315 mm
Debelina 3 mm
Rezalni material HSS E
⌀ izvrtine 40 mm
Število zob Z 160
Delitev t 6 mm
Število izvrtin za sojemalni element 2; 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 9; 12 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 55; 64 mm
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177520 315X3
EAN/GTIN 4045197245373

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno ozobje in fino brušene stranske ploskve. Cepilni kot posebej za nerjavna jekla. Nitrirana površina: trša, dolgotrajnejša zaščita pred zavaritvijo materiala.

Uporaba:

Delitev zob t: (oblika zob)
  • 3 mm (BW) − za tanke cevi, profile, pločevine z debelino stene 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − za cevi, profile, pločevine z debelino stene 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − za cevi, profile in polne materiale z debelino stene več kot 4 mm oz. presekom do maks. 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − za polni material več kot 50 mm.

Primerno za:

Krožne žage za hladno rezanje kovine EISELE in TRENNJAEGER.

Opomba:

  • Za optimalno zmogljivost in življenjsko dobo uporabite hladilno mazalni koncentrat art. 084260.
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.