Pilový kotouč pro nerezové oceli střední, ⌀×tloušťka: 315X3mm

Artiklové číslo: 177520 315X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Průměr břitu Dc 315 mm
Průměr upínacího otvoru D3 40 mm
Šířka řezu B 3 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 160
Tvar zubu Hz
Rozteč zubů t 6 mm
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr roztečné kružnice, 1 55
Průměr roztečné kružnice, 2 64
Počet otvorů, 1 2
Počet otvorů, 2 4
Označení výrobce VA-Kreissägeblatt mittel
Průměr otvoru unašeče, 1 9
Průměr otvoru unašeče, 2 12
Index roztečné kružnice 1; 2
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
Vhodné pro tovar pil Eisele; Trennjäger
Hloubka záběru v jednom řezu 3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177520 315X3
EAN / GTIN 4045197245373
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. Úhel čela speciálně pro nerezové oceli. Nitridované povrchy: tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.

Použití:

Rozteč zubů t: (tvar zubů)
  • 3 mm (BW) − Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pro plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotoučové pily EISELE a TRENNJAEGER pro řezání za studena.

Poznámka:

  • Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.