Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, izvenosna, držalo za orodje KM40, 50.40KM40SQT15RIK

Št. art.: 177475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 177475
EAN/GTIN 4069739278711
Številka proizvajalca 50.40KM40SQT15RIK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, steblo VDI40, zasukano za 30°, aksialni montažni zamik, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.40KM40SQT15RIK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 78
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 112,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 112,3 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: KM 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat