Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Werkzeugaugnahme KM40

Número de artículo: 177475
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
Número de artículo 177475
EAN / GTIN 4069739278711
Número del fabricante 50.40KM40SQT15RIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, eje girado 30°, alojamiento axial desplazado respecto al eje, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.40KM40SQT15RIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 78
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 112,3 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 112,3 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: KM 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos