• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Werkzeugaugnahme KM40, 50.40KM40SQT15RIK

Artikel-Nr.: 177475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 177475
EAN / GTIN 4069739278711
Herstellernummer 50.40KM40SQT15RIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40 Schaft 30° gedreht, Axialaufnahme achserversetzt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.40KM40SQT15RIK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 78
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 112,3 mm
  • Funktionslänge (WF): 112,3 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: KM 40
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach