Na voljo je alternativni izdelek:

List krožne žage grobi 225X2 mm

Št. art.: 177450 225X2
Popust
67,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

225 mm
Debelina 2 mm
Rezalni material HSS
⌀ izvrtine 40 mm
Število zob Z 90
Delitev t 8 mm
Število izvrtin za sojemalni element 2
⌀ izvrtine za sojemalni element 8 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 55 mm
za žage blagovne znamke Eisele
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177450 225X2
EAN/GTIN 4045197700605

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. Vaporizirana površina ščiti pred zavaritvijo materiala.

Uporaba:

Za stroje z majhnim številom vrtljajev (pribl. 50 vrt/min).
Delitev zob t: (oblika zob)
  • 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in polni material z debelino stene oz. presekom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − za močnejše profile in polne materiale z debelino stene oz. presekom pribl. 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − za izredno velike preseke in polne materiale več kot 50 mm.

Opomba:

  • Za jekla, ki so odporna proti rji (npr. V2A) sta odločilna pravilna rezalna hitrost in mazanje (glejte podatke v priročniku odrezovanje art. 110020).
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.
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
    ⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico