Komplet žag za luknje 9 kosov, bimetalskih

Št. art.: 1768668
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1768668
EAN/GTIN 5706915078077
Številka proizvajalca 1768668
L-število L51190 168

Opis

Opis:

  • 50 % daljša življenjska doba in dvojna vzdržljivost*
  • Povečana debelina stene izboljša vzdržljivost in zmanjša izgubo zob
  • Optimalna zasnova zob zlahka prodre v kovino
  • SPEED SLOT odpiranje stopnice za hitro, enostavno odstranjevanje jedra
  • Trdna konstrukcija ohišja je odporna na poškodbe zaradi padcev in težkih okolij
  • Zaklepna ključavnica trdno in varno nastavi
  • Kovinska zaponka in zatiči tečajev se ne zlomijo ali obrabijo
  • *v primerjavi s prejšnjim modelom. kot predhodni model LENOX

Vsebina:

1 kos