{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, oranžna | Rdeče oranžna | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 150 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Brusna podlaga | Papir | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 33 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Oznaka proizvajalca | Schleifscheibe 542 | |
| Barva | oranžna | |
| vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 220 struktura | |
| primerno za material | aluminij; les | |
| Skupina surovin | les | |
| Lastnosti | hladilni premaz; z odsesavanjem prahu |
| Številka izdelka | 175164 | |
| EAN/GTIN | 4002748751646 | |
| Številka proizvajalca | 175164 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |