STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 33 agujero, grano 220

N.º do artigo: 175164
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, laranja Laranja avermelhado
Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 150 mm
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Grau de finura fino(a)
Base abrasiva Papel
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 33
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Designação do fabricante Schleifscheibe 542
Cor laranja
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Tamanho do grão (malha) 220 mesh
para material alumínio; madeira
Grupo de materiais Madeira
Propriedades revestimento refrigerante; com aspiração de pó

Identificação e classificação

Número do artigo 175164
EAN/GTIN 4002748751646
Número do fabricante 175164
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.