STARCKE Disque abrasif 542, 150 mm, 33 trous, grain 220

Réf.: 175164
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé rouge
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 33
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant Schleifscheibe 542
Couleur orange
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 220 mesh
Pour matériau aluminium; bois
Groupe de matières Bois
Caractéristiques revêtement refroidissant; avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175164
EAN / GTIN 4002748751646
Réf. fabricant 175164
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.