Odčitavanje digitalnega kazalnika 0,001 mm 25,0 mm

Št. art.: 1734506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1734506
EAN/GTIN 4029713282066
Številka proizvajalca 1734506
L-število L40510 1885

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 8,5 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni številčnik, DIGI-MET s kombiniranim prikazom številk/skale. Merilno območje 25,0 mm / 1,0 palca. Odčitavanje 0,001 mm / .00005 palca. Natančnost 0,005 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavnega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim LCD-zaslonom z 8,5 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikazovalnik je mogoče nastaviti na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET), funkcija tolerance in funkcija MAX-MIN. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Višina števk: 8,5 mm
  • Najmanjša merilna sila: 0,65 S
  • Merilna sila MAX: 1,15 S
  • Merilni razpon v mm: 25 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 4 µm
  • Ponovljivost [µm]: 1 µm
  • Digitalna merilna sila: 0,65 - 1,15

Standard:

Factory standard