Izvedba:
- Aluminijasto ohišje
- Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
- Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Zaščitni razred IP42
- Vpenjalo Ø 8 mm
- Zaslon lahko zavrtite za 280°
- LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
- Tovarniški standard
Opis:
Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 12,5 mm / 0,5 palca. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca. Natančnost 0,02 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavečega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim zaslonom LCD z 11 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET) in funkcija tolerance. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla
Lastnosti:
- Razred IP: IP 42
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Omejitev napak (mm): 0,02 mm
- Omejitev napak (µm): 20 µm
- Najmanjša merilna sila: 0,65 S
- Merilna sila MAX: 0,9 S
- Merilni razpon v mm: 12,5 mm
- Omejitev napak merilno območje µm: 20 µm
- Ponovljivost [µm]: 10 µm
- Digitalna merilna sila: 0,65 - 0,9
Standard:
Factory standard