List strojne žage 350/6

Št. art.: 171000 350/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,72 € / kos
  • od 10 kos
    10,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
  • Ozobljenje: normal

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 350 mm
Zob na colo 6
Rezalni material HSS
Ozobljenje normal
Širina 32 mm
Debelina 1,6 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 8,5 mm
Vrsta izdelka Listi za strojne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 171000 350/6
EAN/GTIN 4045197094810

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

GARANT − žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla HSS (DMo5). Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno učinkovite delovne procese (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.
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
    Dolžina L / zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico