List strojne žage 300/10

Št. art.: 171000 300/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,90 € / kos
  • od 10 kos
    8,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Ozobljenje: normal

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 300 mm
Zob na colo 10
Rezalni material HSS
Ozobljenje normal
Širina 25 mm
Debelina 1,6 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 8,5 mm
Vrsta izdelka Listi za strojne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 171000 300/10
EAN/GTIN 4045197094780

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

GARANT − žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla HSS (DMo5). Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno učinkovite delovne procese (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.
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
    Dolžina L / zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico