{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Toleranca | možnost konfiguracije | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| ⌀ območja | 4,201 mm - 4,700 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 39 mm | |
| Celotna dolžina L | 75 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
| Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Serija | Master Titan | |
| nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta izdelka | Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili |
| Številka izdelka | 164410 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406698126 | |
| Številka proizvajalca | 164410 4,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |