Opis:
PREMIUM okrogla ščetka za kotni brusilnik je idealen za strojno obdelavo nerjavečega jekla. Navojni čopič ima visoko življenjska doba in se lahko uporablja za odstranjevanje rje, barve, barve, vodnega kamna in betonskih ostankov, kot tudi za pripravo površine in končno obdelavo jekla. Žica ščetk je izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, ki trajno preprečuje rjavenje obdelovanca. Poleg tega je to orodje kot nalašč za strojno varjenje.
Lastnosti:
- Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,35 mm
- dimenzija (D x Š x G x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 11 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
- Še posebej pri strojni obdelavi zvarov
Priporočilo:
- DZ pletena žica za težka dela, težko umazanijo ali odstranjevanje barv in lakov