Dvokomponentni vložek iz mehke pene

Št. art.: 163-483L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-483L
EAN/GTIN 4000896207916
Številka proizvajalca 163-483L
L-število L60140 6163

Opis

Opis:

2-komponentni vložek iz mehke pene, prazen
za 163-483/33
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.

Ustreznih izdelkov

Pribor