Vstavek L-BOXX za GWS 18V-10/-15

Št. art.: 1600A02R2V
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A02R2V
EAN/GTIN 4053423248418
Številka proizvajalca 1600A02R2V
L-število L00620 107215
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Vložki za shranjevanje orodja za GWS 18 v-10/15, v tem polnem vložku GWS 18 v-10/-15 Professional lahko varno in urejeno shranite. Združljiv je z Boschevim L-BOXX 136 in omogoča optimalno izrabo prostora. L-BOXX vložek za napravo in polnilec

Lastnosti:

  • Glasnost: 10,887 dm3
  • bruto masa: 0,25 kg
  • Neto teža: 0,25 kg
  • Širina dimenzija: 319 mm
  • Višina dimenzija: 79 mm
  • Dolžina dimenzija: 432 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 318 x 432 x 78 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 318 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 78 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 432 mm
  • D-obroči: Ne
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Obseg dobave:

  • L-BOXX vložek za napravo in polnilnik