Indeksirno polje

Št. art.: 160-40
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
Številka izdelka 160-40
EAN/GTIN 4000896004362
Številka proizvajalca 160-40
L-število L60140 3800
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Indeksno ohišje za zgornji vmesni okvir ∙ popolno
    za delavniški voziček HAZET Assistent 166 N
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
__LW_PS_TAG__}Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.