Komplet kavljev za vlečenje 130 mm

Št. art.: 1583298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1583298
EAN/GTIN 4036976112535
Številka proizvajalca 1583298
L-število L60160 6429

Opis

Opis:

Snemalne kljuke št. 1.92/10 do 1.92/70 = komplet 4 kosov Za vreteno 1.1406200: naročite tudi adapter 192/A-2!

Lastnosti:

  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez