Kombinirano ravno grezilo 2/30 mm

Št. art.: 156730 2/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 4
  • Kot grezila: 180
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
⌀ grezenja 30 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 4
Kot grezila 180 stopinj
Dolžina rezila 24 mm
⌀ držala 22 mm
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156730 2/30
EAN/GTIN 4033591013377
Številka proizvajalca 16 821 300

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
40
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
25
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Spiralni utori omogočajo odlično odrezavanje in odvajanje odrezkov. Enostavno naknadno brušenje. Grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

Uporaba:

Z grezenjem vijakov po DIN, ali z ustrezno kombinacijo grezila in čepa je možno izdelati stopničaste izvrtine oz. grezenje tudi izven standarda.

Opomba:

Ravna grezila po ponudbi dobavljiva tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.
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
    Velikost/⌀ grezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico