{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ grezenja | 13,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
Dolžina rezila | 14 mm | |
⌀ držala | 10 mm | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |
Številka izdelka | 156730 0/13,5 | |
EAN/GTIN | 4033591011946 | |
Številka proizvajalca | 16 801 135 |