Garnitura kombiniranih ravnih grezil, v lesenem držalu 1MK2

Št. art.: 156700 1MK2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
z notranjim hlajenjem da
Območje grezenja 14,5 mm - 24,5 mm
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156700 1MK2
EAN/GTIN 4033591011595
Številka proizvajalca 17 814 222

Opis

Izvedba:

Garnitura je sestavljena iz držal, grezil in vodilnih čepov za obdelavo najpogosteje uporabljenih ⌀ izvrtin.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

Vsebina:

po 1 ravno grezilo art. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
po 1 vodilni čep art. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
po 1 držalo art. 156720 s steblom: MK2

Opomba:

Garniture kombiniranih grezil po ponudbi dobavljive tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/velikost držala Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico