Combi-vlakverzinkborenset in houten standaard, Maat / schachtmaat: 1MK2

Artikelnummer: 156700 1MK2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / schachtmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling ja
Verzinkbereik 14,5 mm - 24,5 mm
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156700 1MK2
EAN/GTIN 4033591011595
Nummer fabrikant 17 814 222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-⌀.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
resp. 1 geleidepen nr. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: MK2

Tip:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.