Obrtniške hlače, raztegljive v 4 smereh C44

Št. art.: 152216459933C44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 152216459933C44
EAN/GTIN 7330509723944
Številka proizvajalca 152216459933C44

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Nogavični žep z mezincem, žep z zavihkom in žep za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Zadnji žepi z mezincem, ojačani
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi - z držali za orodje in dodatnim žepom z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena
Žepi z mezincem, žepom za pisalo in nož. Pokrov s skritim magnetnim gumbom

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroček v pasu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Široka zanka na hrbtu, dve zanki na straneh z gumbom za držalo kladiva

Zaključek
Zadnji del noge z ojačitvijo CORDURA®, Vrvica na dnu noge s pritisnim zatičem

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbojna ojačitev
Kordura® z raztegljivim učinkom ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep za ravnilo, žepi na nogah, kolenih in robu

Funkcionalnost
4-smerni razteg, mrežasti panel na zadnji strani kolena

Opis:

  • Kraftarske hlače iz lažjega 4-stransko raztegljivega materiala, ki zagotavlja vrhunsko udobje
  • Hlače imajo ožji kroj in tesnejši videz, elastičen pas pa zagotavlja celodnevno udobje
  • Vključujejo žepe za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z odprtino na dnu, žepe za kovčke, od katerih je eden z zadrgo, žepe z mehom na zadnji strani, od katerih je eden z zadrgo, žep za ravnilo in zanko za držalo za kladivo na obeh straneh. Vložek iz mrežice na zadnji strani kolen zagotavlja povečano prezračevanje, kar je zelo dobrodošlo pri dolgih in napornih delovnih dnevih

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032