Garnitura stožčastih grezil art. 150389 v kaseti 90°, AlTiCN, Število grezil: 6

Št. art.: 150391 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število grezil 6
Prevleka AlTiCN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS E
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150391 6
EAN/GTIN 4062406073367
Številka proizvajalca 150391 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
53
Al (kratki odrezki)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil v kaseti.
Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov