Set de teşitoare Cod 150389 în cutie 90°, AlTiCN, Număr de teşitoare: 6

Cod articol.: 150391 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire AlTiCN
Unghi, prima etapă 90 grade
Număr de tăişuri Z 3
Număr de piese 6 buc.
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367
Număr producător 150391 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
53
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru realizarea de teşituri fără aşchii, circulare exacte, la 90 °.

Conţinut:

Câte 1 teşitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19