Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel s 3 vpenjalnimi površinami št. 150184 v okrogli škatli 90°, TiAlN, Število grezil: 5

Št. art.: 150345 5
Nastavi ceno 5 kos (24,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Serija Pro Steel
Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Steel Kegelsenker-Satz Nr. 150184
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Tolerančni razred vpenjala h9
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Izvedba držala HB
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Delitev rezil grezila neenakomerna
Rezalni material HSS
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 335 C
Postopek obdelave ravno grezenje
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka stožčasta grezila
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150345 5
EAN/GTIN 4067263110521
Številka proizvajalca 150345 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil v kaseti. Praktično za montažo in delavnico.
Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Opomba:

Prazna kaseta, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse