Stožčasto grezilo 90° 19 mm

Št. art.: 150180 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 19 mm
Prevleka TiN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,5 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150180 19
EAN/GTIN 4045197085979

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
34
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Cenovno ugodna izvedba, prevleka zagotavlja boljšo zmogljivost.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico