Držalo za rezalno čeljust 65X18 mm

Št. art.: 149310 65X18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
  • Standard: EN 22568

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 65 mm
Višina 18 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 630 mm
Število pritrdilnih vijakov 5
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149310 65X18
EAN/GTIN 4062406219864

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico