Držač nareznice 65X18 mm

Artikl br.: 149310 65X18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 22568

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ nareznice 65 mm
Visina 18 mm
Standard EN 22568
Ukupna duljina 630 mm
Broj pričvrsnih vijaka 5
Vrsta proizvoda Držač nareznice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149310 65X18
EAN / GTIN 4062406219864

Opis

Izvedba:

Čelične drške, moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice. Do vel. 65×25 od pocinčanog tlačnog lijeva, od vel. 75×20 od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    za ⌀ nareznica x visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu