Nastavljivo držalo, Tip: 0

Št. art.: 148410 0
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
2.519 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 1814

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1814
⌀ območja vpenjanja 2 mm - 5 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M1−M8
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Celotna dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148410 0
EAN/GTIN 4062406208165
Številka proizvajalca 148410 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Za normalne obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.