Nastavljivo držalo ojačano 1.1/2

Št. art.: 148200 1.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 1814

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1814
⌀ območja vpenjanja 2 mm - 8 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M1–M12
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Celotna dolžina 175 mm
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148200 1.1/2
EAN/GTIN 4045197923943

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Za velike obremenitve in natančno uporabo. Vse dimenzije s kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom in vgrajeno fiksno čeljustjo. Okrogla libela za ravno namestitev.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico