Mikrometrska glava, mali standardni model, 0-0,5", vpenjalna matica

Št. art.: 148-111-10
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148-111-10
EAN/GTIN 4946368861623
Številka proizvajalca 148-111-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardna mikrometrska glava, ki vam ponuja naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ravno ali sferično kontaktno površino Kaljeno jeklo na površini vretena.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 148–111
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: Vpenjalne matice
  • Mejna vrednost , Merilna napaka J MPE: +/-0,0001”
  • Merilno območje: 0 – 0,5
  • Merilna površina: Ravno
  • Merilna površina: Kaljeno jeklo (>60 HRC)
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo (>60 HRC)
  • Drog ∅: 0,375”
  • Delitev skale: 0,001”
  • Korak vretena: 0,5 mm
  • Moč naprave Napenjalna matica: 6,0
  • Inč/Metrični: colske mere