Vis de montage, petit modèle standard, 0-0,5", écrou de serrage

Réf.: 148-111-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-111-10
EAN / GTIN 4946368861623
Réf. fabricant 148-111-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre standard de petite taille qui vous offre les avantages suivants : Une tige de serrage cylindrique et une surface de contact plate ou sphérique De l'acier trempé sur la surface de la tige.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 148-111
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,0001”
  • Plage de mesure: 0 - 0,5
  • Surface de mesure: Plat
  • Surface de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Surfaces de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Tige ∅: 0,375”
  • Graduation: 0,001”
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 6,0
  • Pouce/métrique: Pouce