Firefox 2 F, 1 kosov

Št. art.: 1451045
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1451045
EAN/GTIN 4007081942560
Številka proizvajalca 1451045
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireFox 2 F

FireFox 2 F s čistim nastavljanjem nastavitvene sile postavlja standarde pri vgradnji matic za slepe zakovice.

Splošno
  • Stalna nastavitev nastavitvene sile je še posebej pomembna pri velikostih matic za slepe zakovice z enako ali različno dolžino (npr. M6 x 15,5 ali M6 x 18),
    ki jih je treba vgraditi v različne debeline materiala spoja, in tako zagotavlja zaščito materiala spoja in navoja,
    varno pritrditev matice slepega zakovice in visoko zanesljivost postopka.
Delovno območje
  • Nastavlja matice za slepe zakovice od M3 do M10 v vseh materialih ter M12 v aluminiju in jeklu.
Tehnični podatki
  • Masa: 2,4 kg
  • Nastavitveni hod max.: 10 mm
  • Nastavitvena sila, nastavljiva, max: 22 kN pri 6 barih
  • Obratovalni tlak: 5-7 palic
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Poraba zraka: približno 2 do 4 litre na postopek nastavljanja (odvisno od velikosti matice)
Prednost
  • Hitra in natančna prednastavitev nastavitvene sile z barvno označenim nastavitvenim obročem
Obseg dobave
  • 2 dvojna odprta ključa SW 24/27
  • 4 navojni trni (M4, M5, M6 in M8)*
  • 4 nastavki za nos (M4, M5, M6 in M8)*
  • 1 izvijač s šestilom SW 4
  • 1 plastenka za polnjenje s hidravličnim oljem 100 ml
  • 1 posoda za ponovno polnjenje olja
  • Navodila za uporabo s seznamom rezervnih delov
  • Kartica s hitrim nastavljanjem
pribor
  • Adapter* za uporabo vijakov s šesterokotno glavo DIN EN ISO 4762 kot navojnih trnov od M4 do M8
  • Adapter za nastavljanje čepov za slepe zakovice, M4 do M8
  • Nosilci in navojni trni v imperialnih ali ameriških dimenzijah
  • Kompletni kompleti trnjev in nosnih nastavkov