• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FireFox 2 F, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1451045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1451045
EAN / GTIN 4007081942560
Herstellernummer 1451045
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

FireFox 2 F

Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern.

Allgemein
  • Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18),
    die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes,
    sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit.
Arbeitsbereich
  • Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.
Technische Daten
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Setzhub max: 10 mm
  • Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße)
Vorteil
  • Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring
Lieferumfang
  • 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
  • 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)*
  • 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)*
  • 1 Sechskantschraubendreher SW 4
  • 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
  • Karte mit Schnelleinstellung
Zubehör
  • Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8
  • Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8
  • Mundstücke und Gewindedorne in Imperialoder US-Abmessungen
  • Komplette Gewindedorn und Mundstücksätze

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb