Doplačilo za ploščad iz trdega PVC

Št. art.: 1430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1430
EAN/GTIN 4017976143002
Številka proizvajalca 1430
L-število L90080 1256

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Na vremenske vplive odporna trda PVC-plošča, temno siva. Visoka kemijska odpornost, zaviralec gorenja. Doplačilo za standardno platformo.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Material tovorne ploščadi: plastika
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa