Garnitura navojnih čeljusti HSS M3-12

Št. art.: 142725 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 142725 M3-12
EAN/GTIN 4062406240691

Opis

Izvedba:

Garnitura navojnih čeljusti HSS, 7-delna (M3−M12) v kaseti.

Vsebina:

Po 1 navojna čeljust art. 140330, vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli