Snijplatenset HSS M3-12

Artikelnummer: 142725 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Productdetails

Technische gegevens

Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142725 M3-12
EAN/GTIN 4062406240691

Omschrijving

Uitvoering:

Snijplatenset HSS, 7-delig (M3−M12) in cassette.

Inhoud:

Resp. 1 snijplaat nr. 140330 maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen