1/2″ držalo za udarno rezilo za bite 1/4″

Št. art.: 14137E
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14137E
EAN/GTIN 4991644361441
Številka proizvajalca 14137E
L-število L60050 3118
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 48 mm
  • Dimenzija D2: 25 mm
  • D1: 12 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1/4″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden