1/2″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, XZN M6

Št. art.: 14134X-98 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 14134X-98 M6
EAN/GTIN 4991644362684
Številka proizvajalca 14134X-98 M6
L-število L60050 10650

Opis

Opis:

Dolžina: 98 mm
Dimenzija D2: 25 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
M6
XZN
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden