Navojne čeljusti 6g M22

Št. art.: 140330 M22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Smer rezanja: desni

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M22
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 2,5 mm
Zunanji ⌀ 55 mm
Višina 22 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140330 M22
EAN/GTIN 4062406233273

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Navojne čeljusti 6g M22

Navojne čeljusti 6g M22

po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 55 55
Višina 22 22
Standard EN 22568 EN 22568
Smer rezanja desni desni
Rezalni material HSS HSS
Korak 2,5 2,5
Vrsta izdelka Navojne čeljusti Navojne čeljusti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico